冷感手袋手のひら無

冷感手袋手のひら無 - ZIPLOA冷感手袋手のひら無 - ZIPLOA冷感手袋手のひら無 - ZIPLOA冷感手袋手のひら無 - ZIPLOA冷感手袋手のひら無 - ZIPLOA
(1件のレビュー)

水に濡らして振ると冷たくなる新感覚の手袋。水に濡れても滑りにくいシリコン滑り止め採用。手首ショートタイプ。フィット感を高めた立体設計。

用途軽作業 日曜大工 アウトドア内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77031929Z-404M16321グレー1
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
77031938Z-404L16.53.521.5グレー1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77031938
2023-05-18
用途: バイク運転中
建設業・工事業

夏に手袋をすると必ず手が蒸れて臭くなりますがこの商品だけは
臭くなりません。どこを探しても同様のものが無いのが不思議です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする