曜日別特売

高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H

高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H - OSG(オーエスジー)

高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。
全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。
高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。
不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。

材質超硬合金刃数4シャンク精度h4ねじれ角(°)30表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング内容量1本
注意
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油剤は被削材に応じてエアブローまたは発煙性の少ない切削油剤をご使用下さい。調質鋼の切削では、MQL(オイルミストクーラント)を推奨いたします。
312件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
首下長LU(mm)
寸法LH(mm)
首径(mm)
干渉角度θk(°)
コーナR許容差(mm)
被削材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77032787AE-CPR4-H 0.2×R0.02×0.540.15450.57.70.1813.88±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
11,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032796AE-CPR4-H 0.2×R0.02×140.154518.20.1813.07±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
11,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032805AE-CPR4-H 0.2×R0.02×1.540.15451.58.70.1812.34±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
13,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032814AE-CPR4-H 0.2×R0.02×240.154529.20.1811.69±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
14,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032823AE-CPR4-H 0.2×R0.05×0.540.15450.57.70.1813.93±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
11,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032839AE-CPR4-H 0.2×R0.05×140.154518.20.1813.11±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
11,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032848AE-CPR4-H 0.2×R0.05×1.540.15451.58.70.1812.37±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
13,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032857AE-CPR4-H 0.2×R0.05×240.154529.20.1811.72±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
14,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032866AE-CPR4-H 0.3×R0.02×140.2545180.2813.02±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
11,100
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032875AE-CPR4-H 0.3×R0.02×1.540.25451.58.50.2812.28±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
11,100
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032884AE-CPR4-H 0.3×R0.02×240.2545290.2811.62±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
11,100
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032893AE-CPR4-H 0.3×R0.02×2.540.25452.59.50.2811.02±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
13,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032909AE-CPR4-H 0.3×R0.02×340.25453100.2810.48±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
13,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032918AE-CPR4-H 0.3×R0.05×140.2545180.2813.06±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
11,100
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032927AE-CPR4-H 0.3×R0.05×1.540.25451.58.50.2812.32±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
11,100
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032936AE-CPR4-H 0.3×R0.05×240.2545290.2811.65±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
11,100
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032945AE-CPR4-H 0.3×R0.05×2.540.25452.59.50.2811.05±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
13,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
77032954AE-CPR4-H 0.3×R0.05×340.25453100.2810.51±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
13,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032963AE-CPR4-H 0.4×R0.02×140.34518.20.3712.41±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
7,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032979AE-CPR4-H 0.4×R0.02×1.540.3451.58.70.3711.71±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
7,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032988AE-CPR4-H 0.4×R0.02×240.34529.20.3711.09±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
7,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
77032997AE-CPR4-H 0.4×R0.02×2.540.3452.59.70.3710.53±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
7,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033006AE-CPR4-H 0.4×R0.02×340.345310.20.3710.03±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
7,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033015AE-CPR4-H 0.4×R0.02×440.345411.20.379.15±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
7,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033024AE-CPR4-H 0.4×R0.05×140.34518.20.3712.45±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
7,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033033AE-CPR4-H 0.4×R0.05×1.540.3451.58.70.3711.75±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
7,380
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77033049AE-CPR4-H 0.4×R0.05×240.34529.20.3711.12±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
7,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033058AE-CPR4-H 0.4×R0.05×2.540.3452.59.70.3710.56±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
7,380
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77033067AE-CPR4-H 0.4×R0.05×340.345310.20.3710.05±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
7,380
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77033076AE-CPR4-H 0.4×R0.05×440.345411.20.379.17±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
7,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033085AE-CPR4-H 0.4×R0.1×140.34518.20.3712.51±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
7,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033094AE-CPR4-H 0.4×R0.1×240.34529.20.3711.18±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
7,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033103AE-CPR4-H 0.4×R0.1×340.345310.20.3710.1±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
7,380
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77033119AE-CPR4-H 0.4×R0.1×440.345411.20.379.21±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
7,380
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
77033128AE-CPR4-H 0.5×R0.02×140.445180.4612.39±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
6,050
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033137AE-CPR4-H 0.5×R0.02×240.445290.4611.04±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
6,050
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033146AE-CPR4-H 0.5×R0.02×340.4453100.469.96±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
6,050
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033155AE-CPR4-H 0.5×R0.02×440.4454110.469.07±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
6,050
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033164AE-CPR4-H 0.5×R0.02×540.4455120.468.32±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
6,050
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033173AE-CPR4-H 0.5×R0.02×640.4456130.467.69±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
6,050
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
77033189AE-CPR4-H 0.5×R0.05×140.445180.4612.43±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
6,050
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033198AE-CPR4-H 0.5×R0.05×240.445290.4611.08±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
6,050
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033207AE-CPR4-H 0.5×R0.05×340.4453100.469.99±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
6,050
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033216AE-CPR4-H 0.5×R0.05×440.4454110.469.09±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
6,050
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033225AE-CPR4-H 0.5×R0.05×540.4455120.468.34±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
6,050
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
77033234AE-CPR4-H 0.5×R0.05×640.4456130.467.71±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
6,050
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033243AE-CPR4-H 0.5×R0.1×140.445180.4612.5±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
6,050
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033259AE-CPR4-H 0.5×R0.1×240.445290.4611.13±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
6,050
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033268AE-CPR4-H 0.5×R0.1×340.4453100.4610.03±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
6,050
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
77033277AE-CPR4-H 0.5×R0.1×440.4454110.469.13±0.005炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
6,050
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼用超硬エンドミル AE-CPR4 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする