IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー

IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー - PLANET TechnologyIEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー - PLANET TechnologyIEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー - PLANET TechnologyIEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー - PLANET TechnologyIEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー - PLANET TechnologyIEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー - PLANET TechnologyIEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー - PLANET Technology
(1件のレビュー)

1ポートPoE+から1ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。

最大延長(m)100(4台接続で最大500)コネクタ形状RJ45伝送速度(Mbps)10/100/1000通信速度10/100/1000Mbps電源PoE取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:1ポート動作温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26材質(ケース)メタル質量(g)189仕様ハードウェアバージョン2規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at出力最大25W DC44~52V入力最大30.8W DC48~56Vインターフェース10/100/1000BASE-TRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大延長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77034564POE-E201100(4台接続で最大500)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77034564
2022-11-10
用途: PDの受電機能評価設備
製造業

入力側にAlternative B給電していてもAlternative A出力になってしまう。
他メーカーの類似品はBならB出力となるため仕様が異なることが事前にわからなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする