エレコム
GoPro 用 アクセサリー ハンドグリップ 自撮り 手振れ低減 360度回転
GoProHERO10/9/8/7/6/5/MAXなどを握りやすいグリップで固定し、手振れを低減できるアクションカメラ用ハンドグリップです。
対応機種
GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAX
材質
ハンドグリップ本体:ステンレススチール・ABS 三脚用マウント:ステンレススチール・ABS 接続ネジ:ステンレススチール・ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70×30×148
色
ブラック
セット内容
ハンドグリップ、三脚用マウント、接続ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77042833
AC-MBGG01BK
¥
4,830
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください