標準抵抗器

標準抵抗器 - Joman(旧:MCP)標準抵抗器 - Joman(旧:MCP)

精度は0.01%、0.001Ωから100kΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。
推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)107×125内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
精度(%)
抵抗値
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21085577BZ-3(10Ω)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.0110Ω
39,80038,900
20,980
アウトレット
23,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
77034799BZ-3-100k-0.0001100kΩ
60,000
取扱い終了
返品不可
77034808BZ-3-10k-0.000110kΩ
60,000
取扱い終了
返品不可
77034817BZ-3-1k-0.000110Ω
60,000
取扱い終了
返品不可
77034826BZ-3-100-0.00011kΩ
60,000
取扱い終了
返品不可
77034835BZ-3-10-0.0001100Ω
39,800
取扱い終了
返品不可
77034844BZ-3-1-0.0001
60,000
取扱い終了
返品不可
77034853BZ-3-01-0.00010.1Ω
60,000
取扱い終了
返品不可
77034869BZ-3-001-0.00010.01Ω
60,000
取扱い終了
返品不可
77034878BZ-3-0001-0.000110kΩ
68,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする