SolidYear
キーボード
スタンダードキーボード
省スペースなスリムタイプ
汎用性の高いUSB接続
静音性の良いメンブレンスイッチ
接続方式
有線
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
4.0±0.3
コネクタ形状
USB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
434×32×142
質量(g)
940
動作位置(mm)
1.35±0.2
動作力
(キー)55±10 gm
動作温度(℃)
0~55
保存温度(℃)
-20~60
動作湿度(%RH)
10~95
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キー配列
色
寿命
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77035194
ACK-230U-JB
日本語109キー
ブラック
-
¥
5,111
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
77035203
ACK-230U-JW
日本語109キー
ホワイト
(スイッチ)1000万回
¥
5,111
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77035185
ACK-230U-EB
英語104キー
ブラック
-
¥
5,111
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください