カモン
AV延長ケーブル
2.5ステレオを延長するケーブル
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
2.5mmステレオ(メス) - 2.5mmステレオ(オス)
ケーブル
OFC
加工
金メッキ、アルミシールド
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77035368
25SE-20
¥
409
¥
408
¥
329
アウトレット
¥
362
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください