キーボード自作キット

キーボード自作キット - ビット・トレード・ワンキーボード自作キット - ビット・トレード・ワンキーボード自作キット - ビット・トレード・ワンキーボード自作キット - ビット・トレード・ワンキーボード自作キット - ビット・トレード・ワンキーボード自作キット - ビット・トレード・ワンキーボード自作キット - ビット・トレード・ワン

自作キーボードコミュニティで圧倒的支持を受ける4×7 ortholinear スプリットキーボードベースモデルです。
キースイッチとキートップをセレクトすればオリジナルキーボードの完成です。
安心のファームウェア書き込み済です。
シンプルで小型、必要十分なキー数を兼ね揃えたスプリットキーボードとして設計しました。
Let’s Split などの40%キーボードだとちょっとキー数が少なすぎて困る、親指で使うキーを増やしたい、という私の希望を叶えるために作られたキーボードです。
スプリットキーボードの特徴として間にペンタブを置いたりすることができ、キーカスタマイズでショートカットを好きに配置できるので、お絵かきする方にもおすすめです。
付属の脚を底板にジョイントさせることでキーボードに傾斜をつけることができます。
手前から奥方向への傾斜だけでなく、外側から内側へ向けての傾斜にも対応できるように2種類の脚が付属しています。
ProMicro(コントローラー)部分の高さを薄くすることで、重ねての持ち運びがしやすくなっています。
左右のProMicroをどちらも表面を下側に向けて取り付けられるようになり、組立時にProMicroの取り付け方向を間違えにくくなっています。

適合(キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profileセット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内質量(g)約240(両側合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×105×20(片側のみ)キー数最大56保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~60(結露なきこと)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェイス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77035858ADSKB42USB MicroB
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする