キーボード自作キット

キーボード自作キット - ビット・トレード・ワンキーボード自作キット - ビット・トレード・ワン

まずはお試しで作ってみたい、という自作キーボード初心者向けの入門キット。
難度が高いマイコンボードの取り付け工程を簡易化し、ソケットのように着脱することが可能、作成ミスのリスクを大きく低減。
ファームウェアには左手用キーボード配列をプリインストール。
スイッチの取り付け毎に、入力テストをしながら作成をすすめることも可能。

インターフェイスUSB MicroBキー数最大28適合(キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profile寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×105×20質量(g)約120動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~60(結露なきこと)セット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77035964ADSKB42H
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする