キーボード自作キット

キーボード自作キット - ビット・トレード・ワンキーボード自作キット - ビット・トレード・ワンキーボード自作キット - ビット・トレード・ワン

横6×縦3キーのcolumn staggered配列(列方向にずらした配列)&親指3キーの左右分離型キーボードです。
キー数は左右合わせて42個のみで非常にコンパクトな設計となっています。
40%分離型キーボードの代表格であるLet’s Splitよりも小型であり、Irisから数字列を外したような配置になっています。
ProMicroを端に実装することによる薄型化も特徴です。
基板上にキーソケットを実装済なので、赤軸や青軸など好みのキースイッチとキートップを取り付けるだけの簡単自作が可能です。
半田付け作業をすることなく、お好みの自作キーボードを作ることができます。

インターフェイスUSB MicroBキー数最大42適合(キースイッチ)Cherry MX寸法(幅W×奥行D)(mm)140×90動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~60(結露なきこと)セット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
※本製品はベースモデルです。
※キースイッチやキートップ、LED付属致しません。
※LEDは別売オプションです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77036059ADSKBCC
16,405
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする