ポート数(ハブダウンストリームポート)USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応ケーブル長(cm)約25端子(電源入力)micro USB メス、(端末接続)micro USB オス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×15(ケーブル/突起部含まず)質量(g)約26(ケーブル/コネクタ含む)付属品簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル(USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)・最大電流2.4A対応・赤・1.0m)ケーブル長(m)0.25USBポート数4内容量1個