曜日別特売

A型高精度シクネスゲージ バラ

A型高精度シクネスゲージ バラ - シム&ゲージA型高精度シクネスゲージ バラ - シム&ゲージ
幅(mm)12.7
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
形状
精度
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77038859A 0.01×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.0175SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.003
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
77038868A 0.02×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.0275SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.003
オープン599
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
77038877A 0.03×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.0375SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.003
オープン499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
77038886A 0.04×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.0475SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.003
オープン489
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
77038895A 0.05×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.0575SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.003
オープン489
489
538(税込)
当日出荷
77038904A 0.06×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.0675SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.003
オープン489
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
77038913A 0.07×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.0775SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.004
オープン489
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
77038929A 0.08×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.0875SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.004
オープン489
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
77038938A 0.09×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.0975SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.004
オープン489
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
77038947A 0.10×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.175SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.004
オープン489
489
538(税込)
当日出荷
77038956A 0.11×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.1175SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン519
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
77038965A 0.12×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.1275SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン519
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
77038974A 0.13×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.1375SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン519
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
77038983A 0.14×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.1475SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン519
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
77038999A 0.15×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.1575SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン519
519
571(税込)
当日出荷
77039008A 0.16×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.1675SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
77039017A 0.17×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.1775SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
77039026A 0.18×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.1875SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
77039035A 0.19×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.1975SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
77039044A 0.20×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.275SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン899
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
77039053A 0.21×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.2175SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
77039069A 0.22×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.2275SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
77039078A 0.23×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.2375SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
77039087A 0.24×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.2475SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
77039096A 0.25×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.2575SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
77039105A 0.26×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.2675SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン899
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
77039114A 0.27×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.2775SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
77039123A 0.28×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.2875SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
77039139A 0.29×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.2975SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
77039148A 0.30×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.375SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
77039157A 0.01×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.01100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.003
オープン859
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039166A 0.02×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.02100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.003
オープン759
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
77039175A 0.03×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.03100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.003
オープン639
639
703(税込)
当日出荷
77039184A 0.04×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.04100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.003
オープン569
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039193A 0.05×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.05100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.003
オープン569
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039209A 0.06×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.06100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.003
オープン569
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
77039218A 0.07×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.07100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.004
オープン569
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039227A 0.08×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.08100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.004
オープン569
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
77039236A 0.09×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.09100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.004
オープン569
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
77039245A 0.10×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.1100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.004
オープン569
459
アウトレット
505(税込)
当日出荷
残り5点です
77039254A 0.11×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.11100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
77039263A 0.12×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.12100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
77039279A 0.13×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.13100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
77039288A 0.14×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.14100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン669
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
77039297A 0.15×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.15100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン669
669
736(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039306A 0.16×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.16100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
77039315A 0.17×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.17100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
77039324A 0.18×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.18100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
77039333A 0.19×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.19100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
77039349A 0.20×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.2100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品A±0.005
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする