曜日別特売

B型高精度シクネスゲージ バラ

B型高精度シクネスゲージ バラ - シム&ゲージB型高精度シクネスゲージ バラ - シム&ゲージ
幅(mm)12.7
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全300種類を絞り込む
厚さ(mm)
長さ(mm)
精度
内容量
300種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
形状
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77039753B 0.01×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.0175SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.003
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039769B 0.02×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.0275SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.003
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039778B 0.03×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.0375SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.003
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
77039787B 0.04×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.0475SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.003
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
77039796B 0.05×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.0575SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.003
オープン
729
802(税込)
当日出荷
77039805B 0.06×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.0675SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.003
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039814B 0.07×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.0775SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.004
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039823B 0.08×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.0875SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.004
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039839B 0.09×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.0975SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.004
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039848B 0.10×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.175SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.004
オープン
729
802(税込)
当日出荷
77039857B 0.11×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.1175SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039866B 0.12×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.1275SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039875B 0.13×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.1375SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039884B 0.14×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.1475SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039893B 0.15×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.1575SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
769
846(税込)
当日出荷
77039909B 0.16×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.1675SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039918B 0.17×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.1775SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039927B 0.18×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.1875SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039936B 0.19×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.1975SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039945B 0.20×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.275SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039954B 0.21×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.2175SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039963B 0.22×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.2275SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039979B 0.23×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.2375SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039988B 0.24×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.2475SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
77039997B 0.25×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.2575SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
77040006B 0.26×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.2675SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
77040015B 0.27×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.2775SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
77040024B 0.28×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.2875SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
77040033B 0.29×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.2975SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
77040049B 0.30×12.7×75L-KOUSEIDO1枚0.375SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
77040058B 0.01×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.01100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.003
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
77040067B 0.02×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.02100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.003
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
77040076B 0.03×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.03100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.003
オープン
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
77040085B 0.04×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.04100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.003
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
77040094B 0.05×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.05100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.003
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
77040103B 0.06×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.06100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.003
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
77040119B 0.07×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.07100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.004
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
77040128B 0.08×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.08100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.004
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
77040137B 0.09×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.09100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.004
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
77040146B 0.10×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.1100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.004
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
77040155B 0.11×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.11100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
77040164B 0.12×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.12100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
77040173B 0.13×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.13100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
77040189B 0.14×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.14100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
77040198B 0.15×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.15100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
77040207B 0.16×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.16100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
77040216B 0.17×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.17100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
77040225B 0.18×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.18100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
77040234B 0.19×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.19100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
77040243B 0.20×12.7×100L-KOUSEIDO1枚0.2100SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品B±0.005
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする