曜日別特売

COBハンディライト

COBハンディライト - SMT

充電&バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載。充電中・充電満了時もランプでお知らせします。
角度自由自在で使いやすさ抜群。前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応。
底面と背面に強力マグネット付。
握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用。
折りたたみ式の便利なフック付。

質量(g)271寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×40×229色温度(K)6400充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)300/600 上部160電池リチウムイオン電池3.7V2600mAhフック付きマグネット付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77042973SHL7713G
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする