24時間連続再生&30メートル通信距離。24時間/500曲の連続再生まができます。Bluetooth5.0技術を搭載。IPX7の防水認証。外での使用も安心。8Wのドライバーを2つ搭載し、最大音量にしても音が割れたりすることもありません。迫力の重低音。高級感のあるデザイン&コンパクトなサイズ。重量もわずか375gなので、片手で持ち運びが楽々。ストラップが付くので、カバンやポールなどに引っ掛けて使用できます表面加工は滑り止めマットを採用し、手にしっくり馴染む曲面ボディがさら高級感を演出。