曜日別特売

USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8m

USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8m - BUFFALO(バッファロー)USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8m - BUFFALO(バッファロー)USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8m - BUFFALO(バッファロー)

正規認証取得 USB4TM(Gen 3×2)対応USBケーブル、USB PD(USB Power Delivery)に対応、DP 2.0(DisplayPort 2.0)、Alternativeモード対応、外部ノイズの干渉に強い3重シールド、RoHS基準値準拠

ケーブル長(m)0.8ブラックケーブル種類ストレート対応機種USB Type-C(R)搭載機器インターフェースUSB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス適合規格USB4TM(Gen 3)、Full-Featured USB-C(R) Cable(USB4TM Gen 3)、USB4TM(Gen 3×2)/USB4TM(Gen 3)、USB 3.2(Gen 2×2)/USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)/3.1/2.0/1.1、Thunderbolt 3転送速度(Gbps)最大40(規格値)端子形状USB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス最大電圧(V)最大20(USB Power Delivery対応)最大電流(A)最大5(規格値/USB Power Delivery対応)質量(g)約40動作温度範囲(℃)0~45動作湿度(%)10~85コネクタ形状Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77199387BSUCC4P5A08BK
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする