スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×2 AUTO POWER SELECT搭載 10,000mAhタイプ
セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約51×約102×約28(突起部除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.63保証期間6か月間動作湿度(%)10~85(結露なきこと)充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約3.8回USBポート数2動作温度範囲(℃)10~40充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A内容量1個