モバイルバッテリー 5000mAh USB Type-C対応 2ポート

モバイルバッテリー 5000mAh USB Type-C対応 2ポート - BUFFALO(バッファロー)モバイルバッテリー 5000mAh USB Type-C対応 2ポート - BUFFALO(バッファロー)モバイルバッテリー 5000mAh USB Type-C対応 2ポート - BUFFALO(バッファロー)モバイルバッテリー 5000mAh USB Type-C対応 2ポート - BUFFALO(バッファロー)モバイルバッテリー 5000mAh USB Type-C対応 2ポート - BUFFALO(バッファロー)モバイルバッテリー 5000mAh USB Type-C対応 2ポート - BUFFALO(バッファロー)モバイルバッテリー 5000mAh USB Type-C対応 2ポート - BUFFALO(バッファロー)モバイルバッテリー 5000mAh USB Type-C対応 2ポート - BUFFALO(バッファロー)

スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×1 AUTO POWER SELECT搭載 5,000mAhタイプ

セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×約112×約28(突起部除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.63保証期間6か月間動作湿度(%)10~85(結露なきこと)充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約1.9回USBポート数1動作温度範囲(℃)10~40充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
質量(g)
出力
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77199414BSMPB5010C2BK5000(18.15Wh)約105ブラックUSB Type-Cポート:最大DC5.0V/3.0A、USB Type-Aポート:最大DC5.0V/2.4A(※2ポート合計3A)DC5.0V/3.0A
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
77199423BSMPB5010C2WH5000(18.15Wh)約105ホワイトUSB Type-Cポート:最大DC5.0V/3.0A、USB Type-Aポート:最大DC5.0V/2.4A(※2ポート合計3A)DC5.0V/3.0A
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする