曜日別特売

PACKOUT バックパック

PACKOUT バックパック - ミルウォーキーツールPACKOUT バックパック - ミルウォーキーツールPACKOUT バックパック - ミルウォーキーツールPACKOUT バックパック - ミルウォーキーツールPACKOUT バックパック - ミルウォーキーツールPACKOUT バックパック - ミルウォーキーツール

自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製の底面が収納物を水分や傷から守り、バックパックの転倒を防ぐ
高耐久1680デニールナイロン製
高耐久金属ファスナー
ハードシェル耐衝撃ポケットを含む全48のポケット
現場での使用に最適な機能満載:背面パッド、チェストストラップ、スーツケース用ストラップ

材質高耐久680デニールナイロン長さ(mm)400幅(mm)300質量(kg)3.3高さ(mm)400ポケット数48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7704530848-22-8301ブラック/レッド
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキー人気のPACKOUT - 最強モジュラーシステム
ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする