曜日別特売

バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)

バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付) - A-Gas Japan(旧:FUSO)バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付) - A-Gas Japan(旧:FUSO)バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付) - A-Gas Japan(旧:FUSO)バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付) - A-Gas Japan(旧:FUSO)バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付) - A-Gas Japan(旧:FUSO)

バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ!コンパクト設計で持ち運びも簡単

用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.5電源18V/5.0Ahリチウムイオン電池、1/6HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター連続運転時間(h)3/4(18V・5.0Ah 新品フル充電時)モーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度45ミクロンオイル量(mL)300ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)内容量1台
注意
※バッテリー及びバッテリー接続アダプターは付属しておりません
※本体購入時には必ずアダプターを併せてお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77045387VP-505B
45,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする