A-Gas Japan(旧:FUSO)
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)
直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ
用途
適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等
セット内容
本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)
4.7
電源
100V(50Hz/60Hz)、1/4HP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
309×113×198
排気速度(L/min)
42
方式
ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
真空到達度
15ミクロン
オイル量(mL)
300
ポート径
1/4”F、5/16”F(吸入)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77045405
VP-525
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください