曜日別特売

JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用

JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 - JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 - JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 - JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 - JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 - JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 - JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 - JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 - JB(日本ボデーパーツ工業)

ゆっくり変化する光!(赤/黄/青に変化)
超高輝度SMD LED搭載!
洗練されたクロームメッキリング!
1本だけのリード線で簡単配線!
2重レンズで光の輝きを演出!
省電力長寿命

消費電力(W)(24V時)4.56定格電流(A)(24V時)0.19点灯方式赤/黄/青に変化発光色回路1駆動系統+変色回路内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
レンズ色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77045974LSL242RYB赤、黄、青クリアレンズ(アクリル)・交換不可赤、黄、青SMD LED、アクリル、ABSクロームメッキ12/24
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
77045983LSL241RGB赤、緑、青クリアレンズ(アクリル)・交換不可赤、緑、青SMD LED、アクリル、ABSクロームメッキ12/24
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LSL-242RYB スローイリュージョンマーカー
この動画は、1が参考にしています。
LSL-241RGB スローイリュージョンマーカー ゆっくり点灯変化
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする