JB(日本ボデーパーツ工業)
JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用
OFF~ON続けて2回操作で光の色が切り替わる!
超高輝度SMD LED搭載!
洗練されたクロームメッキリング!
1本だけのリード線で簡単配線!
2重レンズで光の輝きを演出!
省電力長寿命
消費電力(W)
(24V時)5.04
定格電流(A)
(24V時)0.21
回路
2駆動系統+スイッチング切り替え回路
内容量
1個
注意
※複数のスイッチングマーカーを同じ発光色に点灯させる方法
ON⇒OFF(点灯・消灯)のタイミング誤差により、複数点灯させたスイッチングマーカーの発光色が、異なる場合が有ります。
その場合は、消灯して約10秒待ち、ON⇒OFF(点灯・消灯)を連続で4~5回繰り返す事で、色を揃える事ができます。(操作は、5秒以内に行って下さい)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
レンズ色
色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77046017
LSL223Y/B
黄、青
クリアレンズ(アクリル)・交換不可
黄、青
SMD LED、アクリル、ABSクロームメッキ
12/24
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
77046026
LSL222Y/R
黄、赤
クリアレンズ(アクリル)・交換不可
黄、赤
SMD LED、アクリル、ABSクロームメッキ
12/24
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
77046035
LSL221Y/W
黄、白
クリアレンズ(アクリル)・交換不可
黄、白
SMD LED、アクリル、ABSクロームメッキ
12/24
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください