JB(日本ボデーパーツ工業)
JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース
クリアな光で明るさUP!
マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ!
環境にやさしい省電力長寿命
LED9個搭載
質量(kg)
0.12
定格電流(A)
0.38
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
レンズ色
色
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77046193
6141368
アンバー
アンバー
アンバー
DC24
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
77046209
6141367
レッド
レッド
レッド
DC24
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
77046218
6141363
グリーン
クリアー
グリーン
DC24
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77046227
6141364
ブルー
クリアー
ブルー
DC24
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77046245
6141362
空色
クリアー
空色
DC24
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77046236
6141361
ホワイト
クリアー
ホワイト
DC24
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください