曜日別特売

JB 激光 LED角BIGマーカー

JB 激光 LED角BIGマーカー - JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LED角BIGマーカー - JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LED角BIGマーカー - JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LED角BIGマーカー - JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LED角BIGマーカー - JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LED角BIGマーカー - JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LED角BIGマーカー - JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LED角BIGマーカー - JB(日本ボデーパーツ工業)
(2件のレビュー)

抜群の視認性で車幅を確認
パワーアップして極限の明るさを実現
薄型タイプで広い照射範囲
レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)

質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
レンズ色
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77046254LSL501YイエローイエローイエローDC12・24兼用
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
77046263LSL502AアンバーアンバーアンバーDC12・24兼用
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
77046279LSL503RレッドレッドレッドDC12・24兼用
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
77046288LSL504GグリーンクリアーグリーンDC12・24兼用
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
77046297LSL505BブルークリアーブルーDC12・24兼用
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
77046306LSL506WホワイトクリアーホワイトDC12・24兼用
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77046254
2024-10-18
用途: トラクターヘッドのサイドマーカー
有限会社眞中運輸運輸・通信業

今まで使用していたマークの交換用に購入
すごく明るいです

対象商品 : 77046254
2025-01-07
用途: トラック
運輸・通信業

マーカーの枠から水が、入りレンズ内にたまる。
もう少し防水強化してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする