曜日別特売

JB 激光 LEDダウンビーム 12/24V共用

JB 激光 LEDダウンビーム 12/24V共用 - JB(日本ボデーパーツ工業)
(1件のレビュー)

超高輝度パワーLEDを採用。路面を明るくスポット照射!
2つの可動軸で光の角度を自由に調節!

レンズ色クリアー定格電圧(V)DC12・24兼用定格電流(A)(DC24V時)約40コード長さ(mm)約70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77046315LSL403Rレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
77046324LSL405Bブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
77046333LSL406Wホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JB ダウンビーム 動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77046333
2023-11-08
用途: 足元の照明
株式会社TR-TECH建設業・工事業

トラックのマーカーとして購入。
とても明るく、見やすくて満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする