曜日別特売

LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 6W×4灯 IP67/IP69K

LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 6W×4灯 IP67/IP69K - 信和自動車工業LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 6W×4灯 IP67/IP69K - 信和自動車工業LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 6W×4灯 IP67/IP69K - 信和自動車工業LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 6W×4灯 IP67/IP69K - 信和自動車工業LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 6W×4灯 IP67/IP69K - 信和自動車工業LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 6W×4灯 IP67/IP69K - 信和自動車工業
(1件のレビュー)

温度管理システム付(ハウジングが75度に達したとき自動的に光出力を落とし、オーバーヒートを防止し製品寿命を延ばします。Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。

用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミ電圧(V)10-30光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
注意
※作業灯側の端子と電源側の端子を接触させて全品照射テストを行っております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7704661381HML77241個10~30(DC12/24対応)LED 6Wx4
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
2124446881HML77241セット(5個)10~30(DC12/24対応)LED 6Wx4
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77046613
2022-08-03
用途: トラックのバックランプとして
建設業・工事業

価格も良いが品物も良い、しっかりしていてとても良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする