曜日別特売

ピンレス蝶番(逆段)24mm段 皿穴 静電塗装付

ピンレス蝶番(逆段)24mm段 皿穴 静電塗装付 - 信和自動車工業ピンレス蝶番(逆段)24mm段 皿穴 静電塗装付 - 信和自動車工業ピンレス蝶番(逆段)24mm段 皿穴 静電塗装付 - 信和自動車工業
適合日軽・三菱アルミブロック材質SPHC(熱間圧延鋼板)表面処理静電塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7704696302HDGDM
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする