バネカン中 (FBハンドル)

バネカン中 (FBハンドル) - 信和自動車工業バネカン中 (FBハンドル) - 信和自動車工業バネカン中 (FBハンドル) - 信和自動車工業バネカン中 (FBハンドル) - 信和自動車工業バネカン中 (FBハンドル) - 信和自動車工業

バネカン締付時に指を挟みにくい構造になっています。

用途アオリの固定に適合2t~4t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7704705807BANTL-TOB
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする