信和自動車工業
D型リング 押え
用途
U字型(溶接用)・鍛造D型リング固定用
形状
U字型
表面処理
カチオン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さt(mm)
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77047067
140DBPB13
鉄カチオン塗装
3.2
140D13K
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
77047076
140DBPB19
鉄カチオン塗装
4.5
140D19K
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください