草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト

草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト - 斎藤撚糸草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト - 斎藤撚糸草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト - 斎藤撚糸草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト - 斎藤撚糸
(10件のレビュー)

浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、
1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!
2)軽い!安全!疲れない!
3)取付は超簡単!
4)1本のコードを2回使える!
5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。

用途差込みコード専用、刈払機用外径(Φmm)160高さ(mm)50質量(g)230対応コード差込コード付属品差込タイプのトルネードM4本入り仕様出口(個数):2内容量1個(160mm×50mm)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7704636797224
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガッツエアーアシスト
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77046367
2024-08-17
用途: 除草作業
安達農機

草の多い所は効果は見られず。
太い草で、キックバックしてロープが外れます。
草の少ない平地なら、多少の効果はあるかもです。
山間部では使い物になりません。

1が参考にしています
対象商品 : 77046367
2022-09-01
用途: 草刈
合同会社吉善卸売・小売業

意外とマキタバッテリーUハンドル刈払機と相性が良い。(安全カバー取付が可変可能な機)先端にモーターが付いてるので浮力を体感できますが18V6Ahでも20分が限度。軽く作業も楽 ※安全カバー取付位置が定位の場合ナイロンコードが干渉し草が絡み苛つく

1が参考にしています
対象商品 : 77046367
2022-10-01
用途: 畑の周り、田んぼの畔、のり面

小石や石のある所には不向きですが、それ以外のところでは先端が軽くなり作業が楽になります。
充電式の草刈り機ではどうしてもチップソーより使用時間が短くなってしまうので、悩ましいところです。

2が参考にしています
対象商品 : 77046367
2022-08-20
用途: 草刈り時

確かに浮く感じがするが、バランスを崩すと横を向く!コツを掴むまで少し時間と慣れが必要です。他の種類も出ているので色々使ってみたい。

1が参考にしています
対象商品 : 77046367
2023-12-04
用途: 草刈り機
有限会社ナカムラ製造業

たしかに、
軽く感じるが、少し振り回される感じがすると、
女性陣がいつていました、
われわれは、なんともない

対象商品 : 77046367
2022-08-15
用途: 草刈り
金融・保険業

確かに軽く感じます、それが浮力によるものかは?小さく単純な構造なのでとも思います。それよりも、差込コード式なので同じ会社のトルネードを使用しました、最初は16センチでますが、摩耗して差し替えたら10センチほどしか出ません、どちらも同じくらいコードの長さがなるように改善してもらいたい。

1が参考にしています
対象商品 : 77046367
2022-09-12
用途: 広範囲の草刈り
運輸・通信業

25㏄クラスの草刈機では、少し重くて回転に余裕が無い感じ。トルネードMもそれに釣られて切れが悪くなっている。30㏄クラスからのエアーアシストですね。力いっぱい回せればこの上ない楽しい商品です。

1が参考にしています
2022-09-11
用途: 草刈り
金融・保険業

コードの出口が90°に曲がっているからか、回転に負けるのか、少し硬い障害物に当たってしまうとコードがすぐ切れてしまいます、最初の差し込み口を使ってそのまま刈ろうとしても短すぎて上手く刈れません。2段階で刈れると謳っていますが実際は難しいです。他の方の評価にもありますが改良の必要がありそうですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする