セーフラン安全用品
ガス関係標識(マグネット)
マグネット式で車両への取付取り外しや移動も簡単です。
ハッキリした文字内容で高い視認性。
車両の前後の見やすい位置に貼ってご使用ください。
用途
トラックやタンクローリーなどに。
文字内容
高圧ガス
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
寸法(mm)
300×300
厚さ(mm)
0.8
文字色
蛍光オレンジ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77047338
J2478
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください