YSN
CROWD AUDIO ウォータープルーフスピーカー Bletooth 防水 IPX7 パッシブラジエーター搭載 ハンズフリー通話対応
防水(IPX7)に対応
パッシブラジエーター搭載
ハンズフリー通話対応
Ver.5.0 class2 Bletooth搭載
Bluetooth
Ver.5.0
防水性
IPX7
型式
2chスピーカーパッシブラジエーター型
口径(Φmm)
スピーカー:47
再生周波数帯域(Hz)
80~16000
最大出力(W)
10
充電時間(時間)
約2.5
連続再生時間
約24時間
使用周波数(GHz)
2.4帯
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77048336
C01WL-010BK
¥
7,980
¥
7,504
¥
8,254
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください