YSN
CROWD AUDIO ワイヤレスステレオスピーカー LEDライト搭載
低音域50Hz~20,000Hzの周波数に対応
本体の下部は9色の鮮やかなカラーに光るLEDライト搭載
本体中央部分には時刻/アラームと便利機能搭載
Ver.5.0 class2 Bluetooth搭載
型式
2chスピーカーバスレフ型
口径(Φmm)
スピーカー:45
再生周波数帯域(Hz)
50~20000
最大出力(W)
5×2
充電時間(時間)
約4
連続再生時間
約7時間(LED使用時)
対応フォーマット
mp3、wav
対応メディア
USBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)
使用周波数(GHz)
2.4(2.402~2.480)
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HSP、HFP
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77048345
C01WL-007BK
¥
5,980
¥
5,604
¥
6,164
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください