CROWD AUDIO ワイヤレスサウンドバー ワイヤレス Bluetooth USBメモリー対応 microSDカード対応

CROWD AUDIO ワイヤレスサウンドバー ワイヤレス Bluetooth USBメモリー対応 microSDカード対応 - YSNCROWD AUDIO ワイヤレスサウンドバー ワイヤレス Bluetooth USBメモリー対応 microSDカード対応 - YSNCROWD AUDIO ワイヤレスサウンドバー ワイヤレス Bluetooth USBメモリー対応 microSDカード対応 - YSNCROWD AUDIO ワイヤレスサウンドバー ワイヤレス Bluetooth USBメモリー対応 microSDカード対応 - YSNCROWD AUDIO ワイヤレスサウンドバー ワイヤレス Bluetooth USBメモリー対応 microSDカード対応 - YSNCROWD AUDIO ワイヤレスサウンドバー ワイヤレス Bluetooth USBメモリー対応 microSDカード対応 - YSNCROWD AUDIO ワイヤレスサウンドバー ワイヤレス Bluetooth USBメモリー対応 microSDカード対応 - YSNCROWD AUDIO ワイヤレスサウンドバー ワイヤレス Bluetooth USBメモリー対応 microSDカード対応 - YSN

接続した機器と複数の機器をご使用の場合、Mボタン(モード切り替え)で再生する機器を切り替え可能
Bluetoothモード、USBメモリーモード、TF(microSD)カードモード、オーディオモードの4種
Bluetooth接続時通話可能
Ver.5.0 class2 Bluetooth搭載

BluetoothVer.5.0伝送距離(m)最大約10型式ステレオスピーカーデュアルパッシブラジエーター型口径(Φmm)スピーカー:57再生周波数帯域(Hz)100~20000最大出力(W)4.5×2充電時間(時間)約3連続再生時間約12時間対応フォーマットmp3、wav対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)使用周波数(GHz)2.4帯ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77048354C01WL-012BK
4,980
4,654
5,119(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする