キーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 洗える(IPX5) メンブレン テンキー付き マルチペアリング(3台) 高耐久設計 抗菌

キーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 洗える(IPX5) メンブレン テンキー付き マルチペアリング(3台) 高耐久設計 抗菌 - エレコムキーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 洗える(IPX5) メンブレン テンキー付き マルチペアリング(3台) 高耐久設計 抗菌 - エレコムキーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 洗える(IPX5) メンブレン テンキー付き マルチペアリング(3台) 高耐久設計 抗菌 - エレコムキーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 洗える(IPX5) メンブレン テンキー付き マルチペアリング(3台) 高耐久設計 抗菌 - エレコムキーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 洗える(IPX5) メンブレン テンキー付き マルチペアリング(3台) 高耐久設計 抗菌 - エレコムキーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 洗える(IPX5) メンブレン テンキー付き マルチペアリング(3台) 高耐久設計 抗菌 - エレコムキーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 洗える(IPX5) メンブレン テンキー付き マルチペアリング(3台) 高耐久設計 抗菌 - エレコムキーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 洗える(IPX5) メンブレン テンキー付き マルチペアリング(3台) 高耐久設計 抗菌 - エレコム

日々の汚れや小さなホコリの除去に!IPX5対応の防水設計と、キートップを浮かせるデザインでスムーズに水洗いが可能。さらに抗菌加工で安心をプラスするBluetooth(R)タイプの防水・抗菌フルキーボードです。

接続方式Bluetooth(R)無線方式キー方式メンブレンキー配列109キー(日本語配列)キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)2対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android OS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、macOS Monterey (12)、 Android11、iOS15、iPad OS15、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。接続台数3台通信方式GFSK方式電波周波数2.4GHz帯電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。ホットキー数13キー電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】436.6×148.7×26.7(スタンド含まず)、436.6×148.7×34.7(スタンド時)質量(g)【キーボード本体】約492※電池含まず付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1保証期間1年間対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)適合規格Bluetooth 5.2 Class2電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 1年 ※1日8時間のパソコン操作を想定内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77048607TK-WS03BMKBKブラック
11,124
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
77048616TK-WS03BMKWHホワイト
11,124
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77048616TK-WS03BMKWH77048607TK-WS03BMKBKTK-WS03BMKWH キーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 洗える(IPX5) メンブレン テンキー付き マルチペアリング(3台) 高耐久設計 抗菌 エレコム 77048607キーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 洗える(IPX5) メンブレン テンキー付き マルチペアリング(3台) 高耐久設計 抗菌エレコム1個
6,298
税込6,928
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする