曜日別特売

GoPro 用 アクセサリー ネックレス式マウント 上下調整可能 落下防止

GoPro 用 アクセサリー ネックレス式マウント 上下調整可能 落下防止 - エレコムGoPro 用 アクセサリー ネックレス式マウント 上下調整可能 落下防止 - エレコムGoPro 用 アクセサリー ネックレス式マウント 上下調整可能 落下防止 - エレコムGoPro 用 アクセサリー ネックレス式マウント 上下調整可能 落下防止 - エレコムGoPro 用 アクセサリー ネックレス式マウント 上下調整可能 落下防止 - エレコムGoPro 用 アクセサリー ネックレス式マウント 上下調整可能 落下防止 - エレコムGoPro 用 アクセサリー ネックレス式マウント 上下調整可能 落下防止 - エレコム
(2件のレビュー)

GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAXなどを首にかけてハンズフリーで撮影ができる、アクションカメラ用ネックレス式マウントです。

対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX材質ネックレス式マウント本体:アルミ・ABS 接続ネジ:ステンレススチール・ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×20×193ブラックセット内容ネックレス式マウント、接続ネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77048695AC-MBNE01BK
3,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: レジャー

とても安定感があり、また、しっかりしているので提げていることが気にならない。

対象商品 : 77048695
2023-10-16
用途: 首にgoproを装着
不動産業

首に掛ける部分がプラなので少し不安だが外れることはなかった。手元の撮影に適している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする