壁掛けサーキュレーター 18畳/DCモーター/360度首振り

壁掛けサーキュレーター 18畳/DCモーター/360度首振り - YAMAZEN(山善)

空気循環に最適な360度首振り式。壁掛け式DCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。360度首振り対応で、正面から真上を通って1周するように運転します。
風量調節6段階。入切タイマー付き(1/2/4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。

用途サーキュレーターとして。冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物などに。上下左右首振り 静音 お手入れ簡単 リモコン 入 切 タイマー搭載ホワイトモーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上向き時:25.5×30×45、下向き時:25.5×34.5×34質量(kg)1.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)13風量調整6段階入タイマー1/2/4時間切タイマー1/2/4時間首振角度(°)360機能リズム風/減光モード操作方法本体タッチスイッチ/リモコン電源コード(m)1.8付属品リモコン×1、壁掛金具×1、ネジ×4適用畳数18畳まで内容量1台
注意
※電気代は電気料金目安単価/Whを基に算出しています。
※入切タイマーの同時設定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77048905YWRX-BMD18(W)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする