上下左右自動首振りでお好みの方向に送風。置き場所に困らないDC壁掛け扇風機。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節5段階。左右方向に90度、上下方向に30度の自動首振り運転に対応。入切タイマー付き(1/2/4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/8時間自動オフタイマー/静音モード搭載。