移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き

移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き - ナカトミ移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き - ナカトミ移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き - ナカトミ移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き - ナカトミ移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き - ナカトミ移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き - ナカトミ移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き - ナカトミ
(1件のレビュー)

お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。
【冷風モード】16-32度で設定可能
【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します
【送風モード】風量3段階調整可能
【温風モード】16-25度で設定可能

用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71質量(kg)28消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)冷媒R410A冷媒封入量(g)350騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%電源コード(m)2付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1保証期間1年ホワイト排熱ダクト有無付属内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77049106MAC-22CH
オープン
54,900
60,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 面談室
社会福祉法人茨城YMCA福祉会教育・研究機関

狭い部屋で使用すると、音がうるさく、面談等や、子どもが寝ている時に使うのができない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする