超速充電 スマートコードタップ

超速充電 スマートコードタップ - TOPLAND超速充電 スマートコードタップ - TOPLAND超速充電 スマートコードタップ - TOPLAND超速充電 スマートコードタップ - TOPLAND超速充電 スマートコードタップ - TOPLAND超速充電 スマートコードタップ - TOPLAND超速充電 スマートコードタップ - TOPLAND超速充電 スマートコードタップ - TOPLAND
(1件のレビュー)

超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。
オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグで、プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐ。二重被ふくコードを採用。感電や火災の防止に有効。

用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C材質ABS樹脂/PC樹脂ホワイト質量(g)245出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5Aコンセント個数3定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5機能二重被覆、耐トラッキング保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×2.9×10USBポート2耐トラッキングあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77049237TPD15-WT
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77049237
2024-05-28
用途: 学習机の電源タップとして
その他業種

子供の学習机にちょうど良い。
USBも付いてて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする