曜日別特売

USBゲートシリコンシャッター付きタップ

USBゲートシリコンシャッター付きタップ - TOPLANDUSBゲートシリコンシャッター付きタップ - TOPLANDUSBゲートシリコンシャッター付きタップ - TOPLANDUSBゲートシリコンシャッター付きタップ - TOPLANDUSBゲートシリコンシャッター付きタップ - TOPLANDUSBゲートシリコンシャッター付きタップ - TOPLANDUSBゲートシリコンシャッター付きタップ - TOPLANDUSBゲートシリコンシャッター付きタップ - TOPLAND

USB充電ができるシリコンシャッター付き電源タップ。コンセント口3個、USB充電ゲート2個。コンセントを使いながら充電可能。安全性に配慮したシリコンのほこり防止機能を搭載。USBポートは両面差し対応で接続方向を選ばない。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別。機器に合わせた最適な充電が可能。

用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。OA USB USB-A USB Type-Cコンセント個数3個機能ほこり防止シャッター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×8.2×3質量(g)70材質ABS樹脂/PC樹脂定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)差込口3口(合計1400Wまで)出力(USB-Aポート)DC5V 2.4AUSBポート数2個口保証期間1年ホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77049273GT1-WT
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする