曜日別特売

ゴムボート スモールトランサム&スモールパワー

ゴムボート スモールトランサム&スモールパワー - ジョイクラフトゴムボート スモールトランサム&スモールパワー - ジョイクラフト

細身の艇体とV型エアフロア、ダイナキールの採用で走りが好評のカヤックシリーズ。カヤック325は、幅を340より5cm広げ、より安定感がアップし、安全です。エンジン、パドルどちらでも楽しめ、流行りのサップとしても使用できます。

用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。人数2距離【航行区域】安全に帰着できる範囲種別カヤックボート内容量1セット
関連資料:(30.78MB)
注意
※仕様・規格は予告なしに変更することがあります。
※サイズは製品により、最大±5%の誤差があります。
※手加工品であるため、製品には多少のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
全幅(mm)
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77050393KAYAK-325ライトグレー32501040250
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77050409KAYAK-340レッド3330990200
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする