ゴムボート スモールトランサム&スモールパワー

ゴムボート スモールトランサム&スモールパワー - ジョイクラフト

ジョイクラフトの2馬力艇は、船舶検査で「限定沿海3海里」を余裕で取得できるポテンシャルを持っています。その証として、J-キャット315は型式を取得し、8馬力艇としています。カタマランの船底デザインで高速走行性能はピカイチの自信作です。

用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。人数4ライトグレー全長(mm)3150全幅(mm)1580最大積載量(kg)520距離【航行区域】3海里(5.5km)種別J-キャット内容量1セット
関連資料:(30.78MB)
注意
※仕様・規格は予告なしに変更することがあります。
※サイズは製品により、最大±5%の誤差があります。
※手加工品であるため、製品には多少のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77050427JCT-315
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする