ジョイクラフト
ゴムボート ローイングボート
なだらかなバウアップで走航性抜群のスポーツローイング。板底愛好家の方にはスパイクブーツでも安心の全面底板を採用しております。
用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
人数
4
色
ライトグレー
全長(mm)
2650
全幅(mm)
1290
最大積載量(kg)
370
距離
【航行区域】安全に帰着できる範囲
内容量
1セット
関連資料:
(30.78MB)
注意
※仕様・規格は予告なしに変更することがあります。
※サイズは製品により、最大±5%の誤差があります。
※手加工品であるため、製品には多少のバラつきがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77050628
KEF-270
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません