ジョイクラフト
ゴムボート 川下りモデル
高密度織りのボート布で剛性に優れ、水の抵抗を受けにくく、操作性の高い設計が速さの秘密。老若男女を選ばず圧倒的なパフォーマンスを楽しめます。
用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
人数
2
色
グレー
最大積載量(kg)
270
距離
【航行区域】安全に帰着できる範囲
内容量
1セット
関連資料:
(30.78MB)
注意
※仕様・規格は予告なしに変更することがあります。
※サイズは製品により、最大±5%の誤差があります。
※手加工品であるため、製品には多少のバラつきがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77050707
RB-275
2800
1160
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77050716
RB-280
2850
1180
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77050725
RB-285S
2850
1180
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。