GENTI ハンガーステップ

GENTI ハンガーステップ - サンリョウGENTI ハンガーステップ - サンリョウ

不安定で危険なマンホール内の作業が安全でラクになります。コンパクトで軽量!小さなマンホール内の作業に適しています。

用途マンホール専用作業用足場に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×610×310質量(kg)7.1耐荷重(kg)150内容量1台
注意
※マンホールステップに腐食などがある場合は使用しないでください。
※本製品には2人以上乗らないでください。
※本製品は本来の使用目的のみに使用してください。
※作業には転落防止のため必ず安全帯を着用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
770508566300027718
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする