GENTI サンフェンス

GENTI サンフェンス - サンリョウ

GENTI SANFENCE(サンフェンス)は、マンホール作業時における転落の危険から作業員を守ります。マンホール径に合わせた4サイズ展開とクロス柵を変更すればカスタム設置が可能です。上下水道、電力、通信施設、ガス等のインフラ業界でご活用いただけます。作業員の作業スペース確保、全方面にハーネスフック、安全ブロック設置可能です。全4サイズ展開でクロス柵サイズ変更でカスタム設置可能です。パーツ共通使用可能となっております。

用途マンホール作業での安全性、作業効率の向上に。付属品ボルト、ナット、ワッシャ、スプリングワッシャ内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
マンホール(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7705090863000277551700×1700×1000120.6600
オープン
469,800
516,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7705091763000277561850×1850×1000125750
オープン
479,800
527,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7705092663000277572000×2000×1000129.2900
オープン
479,800
527,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7705093563000277582300×2300×10001371200
オープン
529,800
582,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする