曜日別特売

防滑紙 ピタッとシート ばんじゅうサイズ

防滑紙 ピタッとシート ばんじゅうサイズ - 小林防滑紙 ピタッとシート ばんじゅうサイズ - 小林防滑紙 ピタッとシート ばんじゅうサイズ - 小林

防滑角度が45度以上と極めて高い滑り防止効果のある紙です。
滑りにくい、動きにくい、高い防滑性を誇る防滑紙です。
接着剤不使用で、食品の直置きも可能。
使用可能環境は-40℃~+50℃。使用後は可燃ゴミとして処理できます。
508mmピッチのミシン目入りでばんじゅうに適したサイズに簡単にカット可。ケーキなどを運ぶ際の揺れ防止に。

用途
物流・倉庫保管の荷崩れ防止に。
食品の直置きが可能なのでケーキなどを運ぶ際の揺れ防止に。
幅(mm)335長さ(m)50タイプロールタイプ材質国産紙
注意
※使用の際は、水分、油分、ホコリ、汚れ等を拭き取って下さい。十分な効果が得られない場合があります。
※製品の特性上シワが寄る場合がありますが、品質には問題ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77051188610-080960001箱(6巻)
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77051179610-080950001巻
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする