曜日別特売

クッションペーパー 2000枚入り

クッションペーパー 2000枚入り - 小林クッションペーパー 2000枚入り - 小林クッションペーパー 2000枚入り - 小林

紙製の緩衝材です。プラスチック資材から変更することでプラスチック削減アクションに最適です。
使用時に広げて使う為、収納時にかさばりにくく、荷姿はコンパクトです。
可燃ゴミとして処理可能です。
被せるだけでテープ留め不要な筒状タイプ。ワイン瓶などに最適です。

用途梱包の緩衝材に。寸法(mm)80×300タイプボトルタイプ内容量1箱(2000枚)
注意
※商品画像はイメージです。実際の製品とは色が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77051224610-08120088国産紙800.399000
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする